※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの マイクロねじ
ステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
18391479
品番
1X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
精密機械用のマイクロねじです。
ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
カメラ関係や精密機器などに使用します。
材質
SUSXM7
ピッチ(mm)
0.25
呼び径
1
頭部径(Φmm)
1.8
首下長(mm)
2
頭部高さ(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応