曜日別特売
S08H-SWUBR0601-08 ホルダ S-SWUB 住友電工ハードメタル 18391625

ホルダ S-SWUB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
勝手
参考/旧型式S08H-SWUBR068
内容量1本注文コード18391625品番S08H-SWUBR0601-08
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合チップ六角形80°勝手クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5参考/旧型式S08H-SWUBR068
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする