ホルダ S-STUP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
勝手
参考/旧型式BBPT-216R
内容量1本注文コード18391905品番S16R-STUPR1103-20
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11参考/旧型式BBPT-216R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする