住友電工ハードメタル
ホルダ S-STUP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
BBPT-220L
BBPT-608L
BBPT-608R
BBPT-210L
BBPT-210R
BBPT-212L
BBPT-212R
BBPT-216L
BBPT-216R
BBPT-220L
BBPT-220R
BBPT-325L
BBPT-325R
BBPT-212L14
BBPT-212R14
BBPT-216L18
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18391914
品番
S20S-STUPL1103-22
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
参考/旧型式
BBPT-220L