曜日別特売

ホルダ S-STUP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
勝手
参考/旧型式
内容量1本注文コード18391948品番S20SSTUPR160425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700
適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする