曜日別特売
3X12 チタン 六角穴付きボルト (少量パック) 八幡ねじ 18391951

 

3X12 チタン 六角穴付きボルト (少量パック) 八幡ねじ 18391951
3X12 チタン 六角穴付きボルト (少量パック) 八幡ねじ 18391951

チタン 六角穴付きボルト (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
ピッチ(mm)0.5
ねじの種類全ねじ
首下長l(mm)12
内容量1パック(6個)注文コード18391951品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,386
販売価格(税別)
1,260

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。
チタン鋼(純Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、設備等の一般的な締付けに使用します。
海水中など耐食性の必要な場所や磁性物を嫌う場所の他、耐薬品性、耐食性、耐熱性、軽量化が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼ピッチ(mm)0.5呼び径3ねじの種類全ねじ頭部高さ(mm)3頭部径dk(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応首下長l(mm)12
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする