住友電工ハードメタル
ホルダ S-STUB
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
勝手
右
左
右
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18391984
品番
S08H-STUBR0601-08
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
参考/旧型式
BBPT-508R