住友電工ハードメタル
ホルダ S-SSKP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
BBPS-316L
BBPS-312L
BBPS-312R
BBPS-316L
BBPS-316R
BBPS-320L
BBPS-320R
BBPS-325L
BBPS-325R
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18392018
品番
S16R-SSKPL0903-20
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
11
参考/旧型式
BBPS-316L