住友電工ハードメタル
ホルダ S-SSKP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
右
左
右
参考/旧型式
BBPS-320R
BBPS-312L
BBPS-312R
BBPS-316L
BBPS-316R
BBPS-320L
BBPS-320R
BBPS-325L
BBPS-325R
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18392045
品番
S20S-SSKPR0903-25
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
11
参考/旧型式
BBPS-320R