ホルダ S-SSKC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
参考/旧型式S16R-SSKCL09
内容量1本注文コード18392072品番S16R-SSKCL09T3-20
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
勝手クランプシステムスクリューオン適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)7参考/旧型式S16R-SSKCL09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする