曜日別特売
S16N-SDUCL0702-20 ホルダ S-SDUC 住友電工ハードメタル 18392194

S16N-SDUCL0702-20 ホルダ S-SDUC 住友電工ハードメタル 18392194
S16N-SDUCL0702-20 ホルダ S-SDUC 住友電工ハードメタル 18392194

ホルダ S-SDUC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
勝手
参考/旧型式S16N-SDUCL07
内容量1本注文コード18392194品番S16N-SDUCL0702-20
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
勝手クランプシステムスクリューオン適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7参考/旧型式S16N-SDUCL07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする