住友電工ハードメタル
ホルダ S-SDUC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
S25Q-SDUCL11
S10M-SDUCL07
S10M-SDUCR07
S12M-SDUCL07
S12M-SDUCR07
S16N-SDUCL07
S16N-SDUCR07
S20N-SDUCL11
S20N-SDUCR11
S25Q-SDUCL11
S25Q-SDUCR11
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18392237
品番
S25Q-SDUCL11T3-32
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
参考/旧型式
S25Q-SDUCL11