曜日別特売
6X45 チタン 六角穴付きボルト (少量パック) 八幡ねじ 18392249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X45 チタン 六角穴付きボルト (少量パック) 八幡ねじ 18392249
6X45 チタン 六角穴付きボルト (少量パック) 八幡ねじ 18392249

チタン 六角穴付きボルト (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ピッチ(mm)1
ねじの種類半ねじ
首下長l(mm)45
内容量1パック(3個)注文コード18392249品番6X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,112
販売価格(税別)
1,920

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。
チタン鋼(純Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、設備等の一般的な締付けに使用します。
海水中など耐食性の必要な場所や磁性物を嫌う場所の他、耐薬品性、耐食性、耐熱性、軽量化が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼ピッチ(mm)1呼び径6ねじの種類半ねじ頭部高さ(mm)6頭部径dk(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応首下長l(mm)45
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする