※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの 六角ナット(1種)
チタン 六角ナット1種 (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
18392346
品番
4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
1種(片面取り)の六角ナットで、高さは呼び径の8割です。
チタンのため軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。
軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質
チタン鋼
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
4
二面幅S(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さM(mm)
2.4
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。