※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 小ねじ
八幡ねじの ナベ小ねじ
チタン +なべ小ねじ (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
呼び径
4
首下長l(mm)
16
注文コード
18392450
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・首下長l・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
十字穴付きのなべ頭小ねじです。
頭部が出ても差し支えない所に使われます。
チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質
チタン鋼
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
4
番号
【十字穴】2
頭部高さ(mm)
2.6
頭部径dk(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
16
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。