住友電工ハードメタル
ホルダ S-SCLP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
勝手
左
左
右
参考/旧型式
BBPC-010L
BBPC-010R
BBPC-012L14
BBPC-012R14
BBPC-316L18
BBPC-316R18
BBPC-320L22
BBPC-320R22
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18392465
品番
S20SSCLPL090325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11