住友電工ハードメタル
ホルダ S-SCLC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
勝手
右
左
右
参考/旧型式
S08H-SCLCL06
S08H-SCLCR06
S10K-SCLCL06-12
S10K-SCLCR06-12
S12M-SCLCL06-14
S12M-SCLCR06-14
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18392666
品番
S25TSCLCR120432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7