住友電工ハードメタル
ホルダ S-PSYN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
右
左
右
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18392745
品番
S32S-PSYNR1204-44
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
85
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
S32S-PSYNR12