画像準備中

分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18392915 品番GK53WNX3P30AF30
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ

用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。 仕様【アンペアフレーム】50AF 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2 保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5 定格電圧 AC V100/200(単3) 定格感度電流(mA)【高速形】30 逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5〜CB22-5S 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78 動作時間(s)0.1以内 引外し方式【過電流】完全電磁式 定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
注意
※一般商用電力回路の逆接続には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする