住友電工ハードメタル
ホルダ S-EDZN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
クランプシステム
ピンロック
ピンロック
スクリューオン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18392964
品番
S25R-EDZNR1104-34
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
BDZN325R