住友電工ハードメタル
ホルダ S-EDUN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
クランプシステム
スクリューオン
ピンロック
スクリューオン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18392998
品番
S32S-EDUNR1504-44
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
BDUN432R