ホルダ S-ECLN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
勝手
クランプシステムピンロック
参考/旧型式BCLN320R
内容量1本注文コード18393007品番S20Q-ECLNR0903-26
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
勝手クランプシステムピンロック適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0参考/旧型式BCLN320R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする