iPhone16e用 フリップカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18393037 品番 PG-25KFP01BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

風合いの良い上質なPUレザー素材を使用したiPhone 16e用 フリップカバーです。上品で手触りのいいPUレザーは、シンプルなiPhoneのデザインとぴったりマッチします。特許取得済みのマグネットロックで、ラクラクカバーを開閉する事が可能。便利な横スタンド機能で動画の視聴をお楽しみ頂けます。通勤通学やお買い物に便利な2つのカードポケット・ショルダーストラップを取り付けするのに最適なストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。

適合機種iPhone 16e ブルー 質量(g)75 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×150×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする