住友電工ハードメタル
ホルダ S-DCLN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
勝手
右
左
右
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18393122
品番
S25T-DCLNR0903-32
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
S25T-DCLNR-09