住友電工ハードメタル
ホルダ S-CTFP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
S16Q-CTFPL11
S12M-CTFPL11
S16Q-CTFPL11
S16Q-CTFPR11
S20R-CTFPL11
S20R-CTFPR11
S25S-CTFPL16
S25S-CTFPR16
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18393156
品番
S16Q-CTFPL1103-20
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
クランプオン
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
参考/旧型式
S16Q-CTFPL11