iPhone16e用 エアクッションケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18393317 品番 PG-25KAR05PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16e用 エアクッションケースです。側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。

仕様ワイヤレス充電可能 適合機種iPhone 16e ネオンパープル 質量(g)38 タイプケース型 素材TPU 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×159×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする