ホルダ D-DWLN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本勝手注文コード18393323品番D25TDWLNR080432
参考基準価格(税別)¥89,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
勝手クランプシステムダブルクランプ適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする