曜日別特売

ホルダ C-STUP

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
勝手
参考/旧型式WBPT-210LS
内容量1本注文コード18393628品番C10K-STUPL1103-12
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11参考/旧型式WBPT-210LS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする