住友電工ハードメタル
ホルダ C-STUP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
WBPT-216LS
WBPT-608LS
WBPT-608RS
WBPT-210LS
WBPT-210RS
C10Q-STUPL11
C10Q-STUPR11
WBPT-212LS14
WBPT-212LS
WBPT-212RS14
WBPT-212R14
C12R-STUPR11
WBPT-216LS18
WBPT-216LS
WBPT-216RS18
C16S-STUPR11
WBPT-220LS
WBPT-320LS
WBPT-220RS
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18393734
品番
C16R-STUPL1103-20
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
参考/旧型式
WBPT-216LS