iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス 2倍強化/ゴリラガラス [ブルーライト低減]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18393737 品番PG-25KGL05GBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高い透明度で強靭なゴリラガラスを採用し、通常ガラスの表面加工に加えて分子レベルでガラスの密度を高めたダブルストロング製法のiPhone 16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス ブルーライト低減です。ガラスの密度を高める事により耐衝撃性能を実現。最大約90%のブルーライト低減率で目の疲れを軽減します。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種iPhone 16e/14/13/13 Pro 質量(g)13 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×142×0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする