曜日別特売

ホルダ C-STUP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
勝手
参考/旧型式WBPT-216RS
WBPT-216RS
WBPT-608RS
C08M-STUPR08
WBPT-210RS
C10Q-STUPR11
WBPT-212RS14
WBPT-212RS
WBPT-212R14
C12R-STUPR11
WBPT-216RS18
WBPT-216R18
C16S-STUPR11
WBPT-220RS
WBPT-320RS
WBPT-608LS
WBPT-210LS
C10Q-STUPL11
WBPT-212LS14
WBPT-212LS
WBPT-216LS18
WBPT-216LS
WBPT-220LS
WBPT-320LS
内容量1本注文コード18393752品番C16R-STUPR1103-20
参考基準価格(税別)¥82,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11参考/旧型式WBPT-216RS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする