iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス 0.15mmスリムガラス [ブルーライト低減]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18393755 品番PG-25KGL07SBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

快適なタッチ感度を追求したiPhone 16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス 0.15mmスリムガラス ブルーライト低減です。SCHOTT社製ガラスを採用し、極薄ながら耐衝撃に優れ、抜群のタッチ操作を実現しました。最大約90%のブルーライト低減率で目の疲れを軽減します。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種iPhone 16e/14/13/13 Pro 質量(g)13 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×142×0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする