曜日別特売
PG-25KGL08SP iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [高透明] PGA 18393771

PG-25KGL08SP iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [高透明] PGA 18393771
PG-25KGL08SP iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [高透明] PGA 18393771

iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 [高透明]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード18393771品番PG-25KGL08SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

外部の衝撃から液晶画面を護るiPhone 16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス 衝撃吸収 高透明です。特殊な衝撃吸収層が大切な液晶画面を保護します。万が一、保護ガラスが割れても飛び散らない飛散防止設計です。キズに強い高硬度10Hガラスで、最上層に指紋や皮脂の付着を防ぐナノコーティングが施され、滑らかでスムーズな指すべりを実現。高光沢ガラスで美しい映像や画像をクリアに楽しめます。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種iPhone 16e/14/13/13 Pro質量(g)13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×142×0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする