iPhone16e用 液晶全画面保護ガラス&カメラプロテクターセット [高透明]

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18393789 品番PG-25KGLPST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

大切な液晶画面やカメラレンズをキズから守るiPhone 16e用 液晶全画面保護ガラス&カメラプロテクターセット 高透明です。液晶保護ガラスは、透過率の高い光沢ガラスで写真や動画を綺麗に楽しめます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。カメラレンズプロテクターは透過率・表面硬度が高いガラスと薄くて耐久性に優れたアクリルで一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りをキズ付けず、美しくカメラレンズを守ります。着脱キット付きで貼り付け・取り外しも簡単です。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。

適合機種iPhone 16e 質量(g)13 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×142×0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする