iPhone16e用 カメラレンズプロテクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18393807 品番PG-25KCLG01CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

透過率92%・表面硬度10Hのガラスと薄くて耐久性に優れたアクリルで一体成形されており、端末本体のカメラレンズをキズ付けず、美しくカメラレンズを守ります。着脱キット付きで貼り付け・取り外しも簡単です。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。

適合機種iPhone 16e クリア 質量(g)0.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×16×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする