曜日別特売

ホルダ C-STUB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
参考/旧型式WBPT-508LS
WBPT-508LS
WBPT-508L、C08M-STUBL06
WBPT-508RS
W08H-STUBR06K
内容量1本注文コード18393822品番C08H-STUBL0601-08
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手クランプシステムスクリューオン適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5参考/旧型式WBPT-508LS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする