iPhone16e用 カメラフルプロテクター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18393920 品番PG-25KCLG13CL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

iPhone本体の美しさを活かすクリアタイプのiPhone 16e用 カメラフルプロテクターです。透過率96%の表面硬度10H光沢ガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。

適合機種iPhone 16e クリア 質量(g)2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×17×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする