住友電工ハードメタル
ホルダ C-SCLP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
WBPC-012LS14
WBPC-010LS
WBPC-010RS
WBPC-012LS14
WBPC-012LS
WBPC-012RS14
WBPC-012RS
WBPC-316LS18
WBPC-316LS
WBPC-316RS18
WBPC-316RS
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18393935
品番
C12M-SCLPL0802-14
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
参考/旧型式
WBPC-012LS14