iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶保護フィルム [抗菌・抗ウイルス]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18393981 品番PG-25KKH01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

細菌の増殖を抑制する抗ウイルス・抗菌加工されたiPhone 16e用/13/13/13 Pro兼用 液晶保護フィルムです。圧倒的に早い抗ウイルス性能で1分間に99%のウイルスが減少。9万回擦った後も、同様の抗ウイルス・抗菌効果を発揮します。光の反射を抑えて画面が見やすいアンチグレアタイプ。保護ケースに干渉しにくい安心設計。フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種iPhone 16e/14/13/13 Pro 質量(g)3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×143×0.23
注意
※すべてのウイルス・菌に対して効果があることを保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする