曜日別特売

ホルダ C-SCLC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
切込み角Kr(°)95
参考/旧型式C16R-SCLCR09
内容量1本注文コード18394066品番C16R-SCLCR09T3-20
参考基準価格(税別)¥82,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
適合チップひし形80°勝手クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7参考/旧型式C16R-SCLCR09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする