曜日別特売

ホルダ FN21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
内容量1本注文コード18394084品番FN21L44A
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
勝手適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75クランプシステムクランプオンチップ逃げ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする