高圧洗浄機 ハイブリッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18394105 品番ZH-755-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。
AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。
コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。
コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。
本体背面にすっき収納できます。

用途車・家周りの洗浄。 質量(kg)約8.8 電源AC100V / DC36V (50/60Hz) 方式【取水】水道直結 / 自吸 常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700 吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360 最高許容圧力(MPa)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする