住友電工ハードメタル
ホルダ FCLN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
右
左
右
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18394136
品番
FCLNR252543
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0