ガーデンパラソル 2.3m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18394218 品番 SHR-S23BEK
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ハンドルを回してパラソルを楽に開閉できます。ボタンを押すと、日差しに合わせて左右に30度の角度に傾けることができ、快適な日陰を作れます。
パラソル生地の替え布も用意しているので、色抜けや破損はもちろん、気分や雰囲気に合わせて交換することができます。

用途ガーデニングシーンで日差しを防ぎます。 仕様替え布のみ 材質ポリエステル 質量(kg)0.7 ベージュ 寸法(幅W×奥行D)(cm)約230×230
関連資料:パッケージデータ(1.43MB) 取扱説明書:(0.99MB)
注意
※本製品は主に日よけを目的とした商品です。雨よけには使用しないでください。撥水加工を施していますが、防水ではございません。
※パラソル穴の開いたテーブルとパラソルベース(パラソル専用の重し)と併せてお使いください。
※ご家庭での使用を想定した商品です。店舗や施設など使用頻度の高い場所での使用は負荷がかかり、想定外の破損を起こす可能性がございます。
※風の強い場所や天候が荒れている日、高い場所での使用はパラソルの転倒や落下が起きる可能性があるので、使用をやめるなど細心の注意を払ってください。
※万が一危険を感じたり、異音が起きた場合は直ちに使用を止めて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする