住友電工ハードメタル
ホルダ SVPC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
SVPCL2020-33
SVPCL2020-33
SVPCL2525-33
SVPCR2020-33
SVPCR2525-33
チップ逃げ角(°)
7
7
11
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18394276
品番
SVPCL2020K16
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン式
切込み角Kr(°)
117.5
チップ逃げ角(°)
7
参考/旧型式
SVPCL2020-33