住友電工ハードメタル
ホルダ SVPC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
勝手
右
左
右
参考/旧型式
SVPCR2525-33
SVPCL2020-33
SVPCL2525-33
SVPCR2020-33
SVPCR2525-33
チップ逃げ角(°)
11
7
11
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18394303
品番
SVPCR2525M16
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
切込み角Kr(°)
117.5
チップ逃げ角(°)
11
参考/旧型式
SVPCR2525-33