住友電工ハードメタル
ホルダ SVJC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
参考/旧型式
SVJCR3225-33
SVJCL2020-33
SVJCL2525-33
SVJCL3225-33
SVJCR2020-33
SVJCR2525-33
SVJCR3225-33
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18394364
品番
SVJCR3225P16
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
7
参考/旧型式
SVJCR3225-33