住友電工ハードメタル
ホルダ PWLN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
右
左
右
参考/旧型式
PWLNR2020-33
PWLNL2525-33
PWLNR2525-33
PWLNL2020-33
PWLNR2020-33
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18394592
品番
PWLNR2020K06
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
レバーロック
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PWLNR2020-33