曜日別特売

ホルダ PTTN

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
勝手
参考/旧型式PTTNR2020-33
内容量1本注文コード18394635品番PTTNR2020K16
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムレバーロック切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)0参考/旧型式PTTNR2020-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする