住友電工ハードメタル
ホルダ PTTN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
勝手
右
左
右
参考/旧型式
PTTNR2525-33
PTTNL1616-33
PTTNL2020-33
PTTNR1616-33
PTTNR2020-33
PTTNL2525-33
PTTNR2525-33
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18394653
品番
PTTNR2525M16
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PTTNR2525-33